Startseite
Nicht mehr in Produktion

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0028284 TOLEDO T8 600 1000LM 840 RL - 0028284

KopierenKopieren
FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0028284 TOLEDO T8 600 1000LM 840 RL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G13

  • Lampenleistung - 10...10 W

  • Lichtstrom - 1000...1000 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

5410288282848

Artikelnummer

SYL0028284

Herstellernummer

0028284

Hersteller

SYL

Sockel:

G13

Lampenleistung:

10...10 W

Lichtstrom:

1000...1000 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

Röhre, zweiseitig gesockelt

Lampenlichtausbeute:

100 lm/W

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Spannungsart:

AC

Filamentlampe:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

40000 h

Farbe:

weiß

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gehäusefarbe:

sonstige

Leistungsfaktor:

0.9

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

0...0 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

200000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

10 kWh

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Soluzione T8 a LED economica ed economica per sostituire le lampade fluorescenti T8 convenzionali. Distribuzione omnidirezionale uniforme della luce a 320 ° grazie al design della struttura del tubo di vetro, come i tradizionali tubi fluorescenti T8. Pacchetto ad alto lume - 1000lm. Alta efficienza del lume - 100 lm / W. Classe energetica - A +. Cicli di commutazione - 200.000 X. Durata media 40.000 ore durata della vita (L70 F50). Ampio angolo del fascio - 220 °. Alto fattore di potenza - 0,90. Adatto per l'illuminazione generale in uffici, supermercati, grandi magazzini, stazioni ferroviarie, benzina stazioni, parcheggi e applicazioni esenti da manutenzione. Idoneo per funzionamento con ingranaggi elettromagnetici e funzionamento a rete diretta (220-240 V). Temperatura di colore 4000 K 10W