FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0028105 TOLEDO STRIPLIGHT 300MM 450LM S14S - 0028105

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 230...230 V
Nennstrom - 21.7...21.7 mA
Leistungsfaktor - 1
Lampenleistung - 5...5 W
Spannungsart - AC
Packung
6 ST
Grüne Produktbewertung
Produktserien
LED-Lamps
EAN
5410288281056
Artikelnummer
SYL0028105
Herstellernummer
0028105
Hersteller
SYL
Nennspannung:
230...230 V
Nennstrom:
21.7...21.7 mA
Leistungsfaktor:
1
Lampenleistung:
5...5 W
Spannungsart:
AC
Geeignet für EVG:
nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
nein
Lichtstrom:
450...450 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
450 lm
Lampenlichtausbeute:
90 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Ausführung Glas/Abdeckung:
sonstige
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Sockel:
S14s
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Gehäusefarbe:
sonstige
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung Bluetooth:
nein
Dimmung Wi-Fi:
nein
Durchmesser:
48 mm
Länge:
298 mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Lampenbezeichnung:
sonstige
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
5 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Fernbedienung möglich:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Mit Dämmerungsschalter:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein




