FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0027312 TOLEDO GOCCIA RT SAT.806LM 827 E27 - 0027312

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 220...240 V
Nennstrom - 0...0 mA
Leistungsfaktor - 0.5
Lampenleistung - 7...7 W
Spannungsart - AC
Packung
6 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
5410288273129
Artikelnummer
SYL0027312
Herstellernummer
0027312
Hersteller
SYL
Nennspannung:
220...240 V
Nennstrom:
0...0 mA
Leistungsfaktor:
0.5
Lampenleistung:
7...7 W
Spannungsart:
AC
Lichtstrom:
806...806 lm
Lampenlichtausbeute:
115 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lampenform:
Birnenform
Filamentlampe:
nein
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Sockel:
E27
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Gehäusefarbe:
sonstige
Durchmesser:
60 mm
Länge:
104 mm
Schutzart (IP):
IP20
Lampenbezeichnung:
sonstige
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
7 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Fernbedienung möglich:
nein
Mit Fernbedienung:
nein