Startseite

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0026904 TOLEDO GLOBO G120 2450LM 865 E27 - 0026904

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Nennstrom - 0...0 mA

  • Leistungsfaktor - 0.5

  • Lampenleistung - 20...20 W

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 6 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

5410288269047

Artikelnummer

SYL0026904

Herstellernummer

0026904

Hersteller

SYL

Nennspannung:

220...240 V

Nennstrom:

0...0 mA

Leistungsfaktor:

0.5

Lampenleistung:

20...20 W

Spannungsart:

AC

Lichtstrom:

2450...2450 lm

Lampenlichtausbeute:

123 lm/W

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lampenform:

sonstige

Filamentlampe:

nein

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

tageslichtweiß > 5300 K

Sockel:

E27

Farbe:

weiß

Farbtemperatur:

6500...7150 K

Gehäusefarbe:

sonstige

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Durchmesser:

120 mm

Länge:

172 mm

Schutzart (IP):

IP20

Lampenbezeichnung:

sonstige

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

100000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

20 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Fernbedienung möglich:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Alternativa compatta ed efficiente per lampade a incandescenza, alogene e fluorescenti compatte ad alta potenza. 87% di risparmio energetico. Luce istantanea con un semplice tocco di un interruttore. Adatto per la sostituzione di 150 W lampade ad incandescenza. Distribuzione uniforme della luce. Buona resa cromatica (CRI 80). Perfetto per gli hotel, ristoranti, atri, corridoi, trombe delle scale,? receptionareas, stanze con soffitto alto? costi