FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0022644 HOLDER U7 RECESS - 0022644

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Aluminium
Farbe - Silber
Länge - 7 mm
Breite - 25 mm
Höhe - 25 mm
Packung
1 ST
EAN
5410288226446
Artikelnummer
SYL0022644
Herstellernummer
0022644
Hersteller
SYL
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
Silber
Länge:
7 mm
Breite:
25 mm
Höhe:
25 mm
Transparent:
nein
ACCESSORI PER STRISCE LED - PIASTRA DI MONTAGGIO IN ACCIAIO INOX COMPATIBILE CON PROFILI A INCASSO 16/(U7) (X2) (0022587, 0022596, 0022605)
Ein FEILO SYLVANIA ITALY Produkt
Entdecken Sie die FEILO SYLVANIA ITALY-Serie


