FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0021587 20M ROLL OF F CLICK DIFFUSER - 0021587

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Transparent - nein
Farbe - schwarz
Werkstoff - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
5410288215877
Artikelnummer
SYL0021587
Herstellernummer
0021587
Hersteller
SYL
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Aluminium
20 meter reel of F click diffuser that delivers a continuous line of light without breaks in-between and can be tailored to the required length. Easy to handle for projects where more than 3m length is required.



