FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0010365 RESISTO ACCESSORY BAG - 0010365
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - nein
Ersatzteil - ja
Transparent - nein
Länge - 8 mm
Packung
1 ST
EAN
5410288103655
Artikelnummer
SYL0010365
Herstellernummer
0010365
Hersteller
SYL
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
ja
Transparent:
nein
Länge:
8 mm
Breite:
8 mm
Höhe:
4 mm
KIT ACCESSORI PER PLAFONIERE STAGNE LED RESISTO


