Startseite

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0007822 PIXO LINE 1500 90D BEAM 840 NERO - 0007822

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 50...50 W

  • Spannungsart - AC

  • Externes Betriebsgerät erforderlich - nein

  • Lampenspannung - 240...240 V

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Retail, Museum & Display

EAN

5410288078229

Artikelnummer

SYL0007822

Herstellernummer

0007822

Hersteller

SYL

Lampenleistung:

50...50 W

Spannungsart:

AC

Externes Betriebsgerät erforderlich:

nein

Lampenspannung:

240...240 V

Farbe:

weiß

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Lichtstrom:

7400...7400 lm

Spezifische Lichtausbeute:

148...148 lm/W

Ausstrahlungswinkel:

90...90 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Geeignet für Allgemeinbeleuchtung:

ja

Geeignet für Verkehrsampeln:

nein

Geeignet für Wechselverkehrszeichen:

nein

Geeignet für Schienenverkehr:

nein

Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung:

nein

Länge:

1464 mm

Breite:

37 mm

Höhe:

38 mm

Schutzart (IP):

IP20

Mittlere Nennlebensdauer:

90000 h

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

PROIETTORE DA BINARIO LED PIXO LINE NERO 1500MM 50W 7400 LUMEN ANGOLO 90° RESA CROMATICA 80 4000K