FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0005340 LUDOSPOT 111 HOUSING QUAD RECT X2 CARDAN - 0005340

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Aluminium
Farbe - weiß
Länge - 347 mm
Breite - 200 mm
Packung
1 ST
EAN
5410288053400
Artikelnummer
SYL0005340
Herstellernummer
0005340
Hersteller
SYL
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
weiß
Länge:
347 mm
Breite:
200 mm
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
ja
Transparent:
nein
FARETTO DA INCASSO LED MODULARE ALLOGGIAMENTO PER LUDOSPOT 111 QUADRATO RECT X2 BIANCO CARDANICO IP20
Ein FEILO SYLVANIA ITALY Produkt
Entdecken Sie die FEILO SYLVANIA ITALY-Serie


