FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0005339 LUDOSPOT 111 HOUS SQR RECT X1 CARDAN BIA - 0005339

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - nein
Ersatzteil - ja
Transparent - nein
Farbe - weiß
Packung
1 ST
Produktserien
Retail, Museum & Display
EAN
5410288053394
Artikelnummer
SYL0005339
Herstellernummer
0005339
Hersteller
SYL
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
200 mm
Breite:
200 mm
FARETTO DA INCASSO LED MODULARE ALLOGGIAMENTO PER LUDOSPOT 111 QUADRATO RECT X1 BIANCO CARDANICO IP20





