FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0005338 LUDOSPOT 111 HOUSING QUAD 180MM CARDAN.B - 0005338

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Aluminium
Farbe - weiß
Länge - 180 mm
Breite - 180 mm
Packung
1 ST
EAN
5410288053387
Artikelnummer
SYL0005338
Herstellernummer
0005338
Hersteller
SYL
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
weiß
Länge:
180 mm
Breite:
180 mm
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
ja
Transparent:
nein
FARETTO DA INCASSO LED MODULARE ALLOGGIAMENTO PER LUDOSPOT 111 QUADRATO BIANCO 180MM CARDANICO IP20
Ein FEILO SYLVANIA ITALY Produkt
Entdecken Sie die FEILO SYLVANIA ITALY-Serie


