Startseite

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0005337 LUDOSPOT 111 HOUS RND 180MM CARDAN BIANC - 0005337

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - nein

  • Ersatzteil - ja

  • Transparent - nein

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

5410288053370

Artikelnummer

SYL0005337

Herstellernummer

0005337

Hersteller

SYL

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

nein

Ersatzteil:

ja

Transparent:

nein

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

180 mm

Breite:

180 mm

FARETTO DA INCASSO LED MODULARE ALLOGGIAMENTO PER LUDOSPOT 111 TONDO BIANCO 180MM CARDANICO IP20