Startseite

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0005335 LUDOSPOT 111 HOUSING TONDO 145MM FIS.IP4 - 0005335

KopierenKopieren
FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0005335 LUDOSPOT 111 HOUSING TONDO 145MM FIS.IP4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - weiß

  • Länge - 135 mm

  • Breite - 135 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

5410288053356

Artikelnummer

SYL0005335

Herstellernummer

0005335

Hersteller

SYL

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

weiß

Länge:

135 mm

Breite:

135 mm

Zubehör:

nein

Ersatzteil:

ja

Transparent:

nein

FARETTO DA INCASSO LED MODULARE ALLOGGIAMENTO PER LUDOSPOT 111 TONDO BIANCO 135MM FISSO IP44

Ein FEILO SYLVANIA ITALY Produkt

Entdecken Sie die FEILO SYLVANIA ITALY-Serie