FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0005315 LUDOSPOT 50 HOUS SQR DECO 85 TILT BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - sonstige
Farbe - weiß
Länge - 85 mm
Breite - 85 mm
Packung
1 ST
EAN
5410288053158
Artikelnummer
SYL0005315
Herstellernummer
0005315
Hersteller
SYL
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
Länge:
85 mm
Breite:
85 mm
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
ja
Transparent:
nein
FEILO SYLVANIA ITALY: LUDOSPOT 50 HOUS SQR DECO 85 TILT BIANCO, Accessori e ricambi meccanici per apparecchi di illuminazione