Startseite
Nicht mehr in Produktion

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0005314 LUDOSPOT 50 HOUS RND DECO 110 TILT BIANC - 0005314

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - weiß

  • Länge - 110 mm

  • Breite - 110 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

5410288053141

Artikelnummer

SYL0005314

Herstellernummer

0005314

Hersteller

SYL

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

weiß

Länge:

110 mm

Breite:

110 mm

Zubehör:

nein

Ersatzteil:

ja

Transparent:

nein

FEILO SYLVANIA ITALY: LUDOSPOT 50 HOUS RND DECO 110 TILT BIANC, Accessori e ricambi meccanici per apparecchi di illuminazione