Startseite

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0005308 LUDOSPOT 50 HOUSING QUAD.90 FISSO IP44 B - 0005308

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - nein

  • Ersatzteil - ja

  • Transparent - nein

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

5410288053080

Artikelnummer

SYL0005308

Herstellernummer

0005308

Hersteller

SYL

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

nein

Ersatzteil:

ja

Transparent:

nein

Farbe:

weiß

Werkstoff:

sonstige

Länge:

90 mm

Breite:

90 mm

FEILO SYLVANIA ITALY: LUDOSPOT 50 HOUS SQR 90 FIXED IP44 BIANC, Accessori e ricambi meccanici per apparecchi di illuminazione