Startseite

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0005307 LUDOSPOT 50 HOUSING TONDO 90 FISSO IP44 - 0005307

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - nein

  • Ersatzteil - ja

  • Transparent - nein

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

5410288053073

Artikelnummer

SYL0005307

Herstellernummer

0005307

Hersteller

SYL

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

nein

Ersatzteil:

ja

Transparent:

nein

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

27 mm

Breite:

27 mm

Höhe:

27 mm

Durchmesser:

90 mm

FARETTO DA INCASSO LED MODULARE ALLOGGIAMENTO PER LUDOSPOT 50 TONDO BIANCO 90MM FISSO IP44

Ein FEILO SYLVANIA ITALY Produkt

Entdecken Sie die FEILO SYLVANIA ITALY-Serie