Startseite

FANTON SRL - FME93908 CAVO TR.SETA 3G1,5 FRRTX MAT.50M BI - 93908

KopierenKopieren
FANTON SRL - FME93908 CAVO TR.SETA 3G1,5 FRRTX MAT.50M BI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 1 mm²

  • Ader-Zahl - 3

Packung

  • 50 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.479 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015450939086

Artikelnummer

FME93908

Herstellernummer

93908

Hersteller

FME

Leiternennquerschnitt:

1 mm²

Ader-Zahl:

3

Cavo energia <1 kV per applicazioni fisse tipo/modello CAVO TR.SETA FRRTX 3G1 5 MAT.50M BI