Startseite

FANTON SRL - FME93888-05 MAT.5M CAVO TR.SETA 3G1,5 FRRTX NE - 93888-05

KopierenKopieren
FANTON SRL - FME93888-05 MAT.5M CAVO TR.SETA 3G1,5 FRRTX NE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Leiter-Oberfläche - blank

  • Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig

  • Leiter-Form - rund

Packung

  • 12 ST

EAN

8015450163412

Artikelnummer

FME93888-05

Herstellernummer

93888-05

Hersteller

FME

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

blank

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.2 = mehrdrähtig

Leiter-Form:

rund

Außendurchmesser ca.:

9.7 mm

Matassina 5 m. cavo treccia seta 3G1,5 FRRTX, colore nero