Startseite

FANTON SRL - FME93848-05 MAT.5M CAVO TR.SETA 3G1,5 FRRTX OR - 93848-05

KopierenKopieren
FANTON SRL - FME93848-05 MAT.5M CAVO TR.SETA 3G1,5 FRRTX OR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 1 mm²

  • Ader-Zahl - 3

Packung

  • 12 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.479 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015450161647

Artikelnummer

FME93848-05

Herstellernummer

93848-05

Hersteller

FME

Leiternennquerschnitt:

1 mm²

Ader-Zahl:

3

Cavo energia <1 kV per applicazioni fisse tipo/modello MAT.5M CAVO TR.SETA FRRTX 3G1 5 OR