FANTON SRL - FME93808-05 MAT.5M CAVO TR.SETA 3G1,5 FRRTX BI - 93808-05

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Material - Kupfer
Leiter-Oberfläche - blank
Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²
Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig
Leiter-Form - rund
Packung
12 ST
EAN
8015450161623
Artikelnummer
FME93808-05
Herstellernummer
93808-05
Hersteller
FME
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Leiter-Form:
rund
Außendurchmesser ca.:
9.7 mm
Matassina 5 m. cavo treccia seta 3G1,5 FRRTX, colore bianco


