Startseite

FANTON SRL - FME89151 PORTALAMPADA CERAMICA E27 CON GHIERA NE - 89151

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Edisonfassung

  • Werkstoff - Keramik

  • Farbe - schwarz

  • Fassung - E27

  • Mit Starteraufnahme - nein

Packung

  • 6 ST

EAN

8015450175088

Artikelnummer

FME89151

Herstellernummer

89151

Hersteller

FME

Ausführung:

Edisonfassung

Werkstoff:

Keramik

Farbe:

schwarz

Fassung:

E27

Mit Starteraufnahme:

nein

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Mit Bügel:

nein

Nippelgewinde:

M10 x 1,0

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Portalampada E27 in ceramica blocca cavo con ghiera, colore nero