FANTON SRL - FME64040 PINZA 200A LUNGHEZZA 220÷222MM - 64040

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Batteriezange
Zubehör - ja
Ersatzteil - ja
Isoliert - ja
Breite - 20 mm
Packung
20 ST
EAN
8015450640401
Artikelnummer
FME64040
Herstellernummer
64040
Hersteller
FME
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Batteriezange
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Isoliert:
ja
Breite:
20 mm
Höhe:
120 mm
Tiefe:
222 mm
Pinza 200A lunghezza 200 mm.


