Startseite

FANTON SRL - FME31111 CAVO HDMI 2.0 2M NE - 31111

KopierenKopieren
FANTON SRL - FME31111 CAVO HDMI 2.0 2M                      NE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - HDMI

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Steckrichtung Anschluss 1 - gerade

  • Anzahl der Pole Anschluss 1 - 1

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - HDMI

Packung

  • 12 ST

EAN

8015450311110

Artikelnummer

FME31111

Herstellernummer

31111

Hersteller

FME

Steckverbindertyp Anschluss 1:

HDMI

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Steckrichtung Anschluss 1:

gerade

Anzahl der Pole Anschluss 1:

1

Steckverbindertyp Anschluss 2:

HDMI

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Steckrichtung Anschluss 2:

gerade

Anzahl der Pole Anschluss 2:

1

Länge:

2 m

Cavo HDMI 2 m. cablato - per collegamenti Audio/Video Digitale High Definition