FANTON SRL - FME28366 MODULO 2 VENTOLE+INTERR.+TERMOSTATO GR - 28366

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 170 m³/h
Spannungsart - AC
Höhe - 44 mm
Breite - 482.6 mm
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
51 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015450188842
Artikelnummer
FME28366
Herstellernummer
28366
Hersteller
FME
Volumenstrom, freiblasend:
170 m³/h
Spannungsart:
AC
Höhe:
44 mm
Breite:
482.6 mm
Schutzart (IP):
IP20
Betriebsspannung AC 50 Hz:
220...240 V
Anzahl der Lüfter:
2
Farbe:
grau
Montageart:
Schraubbefestigung
Geeignet für Wandeinbau:
nein
Mit Filter:
nein
Betriebsspannung AC 60 Hz:
220...240 V
Tiefe:
250 mm
Dachlüfter:
nein
Bemessungsleistung:
60 W
Geräuschemission:
45 dB(A)
Ausgeführt als Einschublüfter:
nein
Umlüfter:
ja
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:
nein
EMV-Ausführung:
ja
Mit Schutzabdeckung:
ja
Schutzart (NEMA):
1
RAL-Nummer:
7035


