FANTON SRL - FME23334 LAMPADA LED 3W PER ARMADI RACK - 23334

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 12...12 W
Lichtstrom - 223...223 lm
Farbtemperatur - 2700...6500 K
Nennspannung - 12...12 V
Lampenform - linear
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
79 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015450194706
Artikelnummer
FME23334
Herstellernummer
23334
Hersteller
FME
Lampenleistung:
12...12 W
Lichtstrom:
223...223 lm
Farbtemperatur:
2700...6500 K
Nennspannung:
12...12 V
Lampenform:
linear
Lampenlichtausbeute:
70 lm/W
Länge:
300 mm
Ausstrahlungswinkel:
120...120 °
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Spannungsart:
DC
Filamentlampe:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
30000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
10 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
223 lm
Gehäusefarbe:
grau
Schutzart (IP):
IP20
Mit Bewegungsmelder:
nein
Leistungsfaktor:
1
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
1000...1000 mA
Mit Fernbedienung:
nein
Geeignet für EVG:
nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
A
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß > 5300 K
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
1
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
3 kWh
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Dimmung Bluetooth:
nein
Dimmung Wi-Fi:
nein
Mit Dämmerungsschalter:
nein