FANTON SRL - FME14360 AVV.30M 4G2,5 RNF 3P.CEE+D IP55 MT - 14360

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Kabelbestückung - H07RN-F
Aderquerschnitt - 2.5 mm²
Ader-Zahl - 4
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) - 3
Packung
1 ST
EAN
8015450143605
Artikelnummer
FME14360
Herstellernummer
14360
Hersteller
FME
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Kabelbestückung:
H07RN-F
Aderquerschnitt:
2.5 mm²
Ader-Zahl:
4
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):
3
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
0
Anzahl der Steckdosen Britische Norm BS 1363:
0
Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ Bipasso:
0
Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P11:
0
Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P17:
0
Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P30:
0
Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Art des Netzanschlusses:
CEE für industrielle Anwendungen (IEC 60309)
Kabellänge:
30 m
Mit Tragerahmen:
ja
Automatisches Kabelaufrollen:
nein
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Mit Arretierung:
nein
Mit Lampe:
nein
Mit Ladekabel für E-Mobility:
nein
Erdungskabeltrommel:
nein
Absicherung:
LS-Schalter
Schutzart (IP):
IP55
Farbe:
grau