Startseite

FANTON SRL - FME01913 DISCO D205 2CEE 230V+1P40+D IP44 NE - 01913

KopierenKopieren
FANTON SRL - FME01913 DISCO D205 2CEE 230V+1P40+D IP44 NE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Kabelbestückung - ohne Kabel

  • Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) - 2

  • Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F) - 1

  • Anzahl der Steckdosen Britische Norm BS 1363 - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

8015450019139

Artikelnummer

FME01913

Herstellernummer

01913

Hersteller

FME

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Kabelbestückung:

ohne Kabel

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

2

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

1

Anzahl der Steckdosen Britische Norm BS 1363:

0

Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ Bipasso:

1

Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P11:

0

Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P17:

1

Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P30:

0

Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal:

1

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:

0

Art des Netzanschlusses:

sonstige

Mit Tragerahmen:

nein

Mit thermischem Überlastschutz:

ja

Mit Lampe:

nein

Mit Ladekabel für E-Mobility:

nein

Erdungskabeltrommel:

nein

Absicherung:

LS-Schalter

Schutzart (IP):

IP44

Farbe:

schwarz

Disco di ricambio cablato per avvolgicavo Ø 205 mm. - 2 prese 2P+T 16A 220V CEE blu + 1 presa 2P+T 16A 220V standard italo/tedesco con portadisgiuntore