Startseite

FANTON SRL - FME01911 DISCO D145/205 3CEE 230V IP44+D NE - 01911

KopierenKopieren
FANTON SRL - FME01911 DISCO D145/205 3CEE 230V IP44+D NE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Kabelbestückung - ohne Kabel

  • Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) - 3

  • Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F) - 0

  • Anzahl der Steckdosen Britische Norm BS 1363 - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

8015450019115

Artikelnummer

FME01911

Herstellernummer

01911

Hersteller

FME

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Kabelbestückung:

ohne Kabel

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

3

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

0

Anzahl der Steckdosen Britische Norm BS 1363:

0

Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ Bipasso:

0

Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P11:

0

Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P17:

0

Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P30:

0

Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:

0

Art des Netzanschlusses:

sonstige

Mit Tragerahmen:

nein

Mit thermischem Überlastschutz:

ja

Mit Lampe:

nein

Mit Ladekabel für E-Mobility:

nein

Erdungskabeltrommel:

nein

Absicherung:

LS-Schalter

Schutzart (IP):

IP44

Farbe:

schwarz

Disco di ricambio cablato per avvolgicavo Ø 145 mm. - 3 prese 2P+T 16A- 220V CEE blu - con portadisgiuntore + flangia adattatore 205 mm