FANTINI COSMI SPA - FANPKD2220NA KIT : RILEVATORE GAS GPL P22 + ELETTROV. - PKD2220NA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Erfasst erstickendes Gas - nein
Erfasst explosives Gas - ja
Erfasst brennbares Gas - ja
Erfasst giftiges Gas - nein
Montageart - Aufbau
Packung
1 ST
EAN
8025863038122
Artikelnummer
FANPKD2220NA
Herstellernummer
PKD2220NA
Hersteller
FAN
Erfasst erstickendes Gas:
nein
Erfasst explosives Gas:
ja
Erfasst brennbares Gas:
ja
Erfasst giftiges Gas:
nein
Montageart:
Aufbau
Meldeart:
optisch/akustisch
Farbe:
weiß
Breite:
138 mm
Höhe/Tiefe:
86 mm


