FANTINI COSMI SPA - FANPKD2215NA KIT : RILEVATORE GAS GPL P22 + ELETTROV.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufbau
Meldeart - optisch/akustisch
Farbe - weiß
Erfasst explosives Gas - ja
Erfasst erstickendes Gas - nein
Packung
1 ST
EAN
8025863038115
Artikelnummer
FANPKD2215NA
Herstellernummer
PKD2215NA
Hersteller
FAN
Montageart:
Aufbau
Meldeart:
optisch/akustisch
Farbe:
weiß
Erfasst explosives Gas:
ja
Erfasst erstickendes Gas:
nein
Erfasst brennbares Gas:
ja
Erfasst giftiges Gas:
nein
Breite:
138 mm
Höhe/Tiefe:
86 mm


