Startseite

FANTINI COSMI SPA - FANPKD2120NC KIT : RILEVATORE GAS METANO P21 + ELETTR - PKD2120NC

KopierenKopieren
FANTINI COSMI SPA - FANPKD2120NC KIT : RILEVATORE GAS METANO P21 + ELETTR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Erfasst erstickendes Gas - ja

  • Erfasst explosives Gas - ja

  • Erfasst brennbares Gas - ja

  • Erfasst giftiges Gas - ja

  • Montageart - Aufbau

Packung

  • 1 ST

EAN

8025863038092

Artikelnummer

FANPKD2120NC

Herstellernummer

PKD2120NC

Hersteller

FAN

Erfasst erstickendes Gas:

ja

Erfasst explosives Gas:

ja

Erfasst brennbares Gas:

ja

Erfasst giftiges Gas:

ja

Montageart:

Aufbau

Meldeart:

optisch/akustisch

Farbe:

weiß

Breite:

138 mm

Höhe/Tiefe:

86 mm

Kit composto da un rivelatore di gas metano P21 ed una elettrovalvola a riarmo manuale normalmente chiusa (NC) con attacco da 3/4"