FANTINI COSMI SPA - FANPKD2115NA KIT : RILEVATORE GAS METANO P21 + ELETTR - PKD2115NA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Erfasst erstickendes Gas - ja
Erfasst explosives Gas - ja
Erfasst brennbares Gas - ja
Erfasst giftiges Gas - ja
Montageart - Aufbau
Packung
1 ST
EAN
8025863038061
Artikelnummer
FANPKD2115NA
Herstellernummer
PKD2115NA
Hersteller
FAN
Erfasst erstickendes Gas:
ja
Erfasst explosives Gas:
ja
Erfasst brennbares Gas:
ja
Erfasst giftiges Gas:
ja
Montageart:
Aufbau
Meldeart:
optisch/akustisch
Farbe:
weiß
Breite:
138 mm
Höhe/Tiefe:
86 mm


