Startseite

FANTINI COSMI SPA - FANP82 CENTRALINA RIVELAZIONE FUGHE GAS BARRA D

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - sonstige

  • Meldeart - optisch/akustisch

  • Farbe - sonstige

  • Breite - 158 mm

  • Höhe/Tiefe - 90 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8025863036364

Artikelnummer

FANP82

Herstellernummer

P82

Hersteller

FAN

Montageart:

sonstige

Meldeart:

optisch/akustisch

Farbe:

sonstige

Breite:

158 mm

Höhe/Tiefe:

90 mm

La centralina elettronica per la rivelazione di fughe di gas per ambienti industriali è adatta al controllo ed alla segnalazione di concentrazioni pericolose in aria di gas metano, GPL e monossido di carbonio. •Tensione di alimentazione 12Vac/dc ± 10%.•Assorbimento con 1 sonda circa 160mA (320mA). •Assorbimento con 4 sonde circa 280mA (920mA). •Collegamento con n.2 morsetti da 2,5 mm². •Ingresso alimentazione da fusibile 1A 5x20mm. •4 Ingressi per sonde S81, S82, S83, o sonde ATEX S84, S85, S86 (diversi tipi di gas). •Collegamenti sonde n.3 morsetti da 2.5 mm² per sonda: C (-12...24V); S (+4...20mA); A (+12...24V). •Max lungh. di collegamento 50 m per ogni sonda. •Sezione dei 3 conduttori: 1,5 mm². •Uscita di allarme: n.1 relè con 1 contatto SPDT 8A 250Vac. •Uscita di anomalia: n.1 relè con 1 contatto SPDT 8A 250Vac. •Collegamenti uscite: n.3 morsetti da 2.5 mm² per relè C-NC-NO. •Rispondenti alle norme EN 61779-1-4; CEI 216-5/1; EMC 89/336/CEE; EN 50270. •Fissaggio a retroquadro su barra ad Omega DIN EN50022. •Può essere installata a fondo quadro o in quadri modulari DIN. •Per garantire il corretto grado di protezione dell'apparecchiatura è necessario installare l'apparecchiatura in un quadro elettrico costruito secondo le norme vigenti per l'ambiente di lavoro ed all'interno del quale può essere alloggiato anche il sistema di alimentazione. •La centralina P82 consente il collegamento fino a 4 sonde modello S81-82-83 o sonde ATEX S84, S85, S86 per la realizzazione di impianti di rivelazione gas in ambienti quali locali caldaie, officine, magazzini, laboratori, etc. con la possibilità di pilotare una elettrovalvola o un dispositivo ausiliario (sirena, lampeggiante, estrattore, etc.) mediante il relè di allarme presente all'interno. •L'installazione di un sistema di rivelazione di fughe gas o di presenza di ossido di carbonio, non esonera dall'osservanza di tutte le regole per l'installazione e l'uso di apparecchi a gas e delle relative norme di sicurezza e disposizione di legge in vigore per questo tipodi impianti. •La centralina deve essere alimentata a 12 Vac/dc. •Per il collegamento delle uscite a relè utilizzare cavi con sezione minima di 1,5 mm². •La logica di funzionamento, selezionabile mediante il Jumper E1, può essere di tipo positivo o negativo. •La centrale segnala il proprio stato di funzionamento tramite i led. •A seconda della logica selezionata mediante il Jumper E1, in situazione normale (assenza di allarme), i led, l'uscita segnalazione anomalia ed il relè, risultano: -logica positiva:led accesi; relè eccitati. -logica negativa: led spenti; relè diseccitati. •Segnalazioni luminose •Segnalazioni acustiche •1 pulsante per reset allarmi e test sonde. •Contenitore in materiale plastico autoestinguente. •Dimensioni 158 x 90 x 58 mm - 9 moduli secondo la norma DIN 43880. •Peso 250 gr. •Grado di protezione IP20; IP40 quando correttamente installato in quadro elettrico. •Temperatura ambiente 0 ÷ 50 °C. •Umidità ambiente ±90% U.R. senza condensa.