FANTINI COSMI SPA - FANP81 CENTRALINA RIVELAZIONE FUGHE GAS BARRA D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - sonstige
Meldeart - optisch/akustisch
Farbe - sonstige
Breite - 105 mm
Höhe/Tiefe - 90 mm
Packung
1 ST
EAN
8025863036357
Artikelnummer
FANP81
Herstellernummer
P81
Hersteller
FAN
Montageart:
sonstige
Meldeart:
optisch/akustisch
Farbe:
sonstige
Breite:
105 mm
Höhe/Tiefe:
90 mm
La centralina elettronica per la rivelazione di fughe di gas per ambienti industriali è adatta al controllo ed alla segnalazione di concentrazioni pericolose in aria di gas metano, GPL e monossido di carbonio. •Tensione di alimentazione: 12 Vac/dc ± 10%.•Assorbimento: -circa 160mA (320mA) con la sola sonda -460mA (620mA) con sonda e uscita anomalia •Collegamento com n.2 morsetti da 2,5 mm². •Protezione: ingresso alimentazione da fusibile 1A 5x20mm. •1 ingresso per sonde S81, S82, S83, o sonde ATEX S84, S85, S86 (diversi tipi di gas) •Collegamento alla sonda con 3 morsetti da 2.5 mm²: C (-12...24V); S (+4...20mA); A (+12...24V) •Max lungh.di collegamento 50 m. •Sezione dei 3 conduttori: 1,5 mm². •Uscita di allarme: n.1 relè con 1 contatto SPDT 8A 250Vac.•Uscita di anomalia: n.1 open collector 12Vdc / 300mA max. •Collegamenti uscite: -n.3 morsetti da 2.5 mm² per relè C-NC-NO; -n.2 morsetti da 2.5 mm² per open collector. •Conformità CE. •Rispondenti alle norme EN 61779-1-4; CEI 216-5/1Direttive/Norme EMC EMC 89/336/CEE, Norma EN 50270. •Fissaggio a retroquadro su barra ad Omega DIN EN 50022. Può essere installata a fondo quadro o in quadri modulari DIN. Per garantire il corretto grado di protezione dell'apparecchiatura è necessario installare l'apparecchiatura in un quadro elettrico costruito secondo le norme vigenti per l'ambiente di lavoro ed all'interno del quale può essere alloggiato anche il sistema di alimentazione. •La centrale P81 consente il collegamento di 1 Sonda modello S81-82-83 o sonde ATEX S84, S85, S86 per la realizzazione di impianti di rivelazione gas in ambienti quali locali caldaie, officine, magazzini, laboratori, etc. con la possibilità di pilotare una elettrovalvola o un dispositivo ausiliario (sirena, lampeggiante, estrattore, etc.) mediante il relè di allarme presente all'interno. La centrale deve essere alimentata a 12 Vac/dc. La logica di funzionamento, selezionabile mediante il Jumper E1, può essere di tipo positivo o negativo. La centrale segnala il proprio stato di funzionamento tramite i led. A seconda della logica selezionata mediante il Jumper E1, in situazione normale (assenza di allarme), i led, l'uscita segnalazione anomalia ed il relè, risultano: -logica positiva: led accesi; relè eccitato, uscita segnalazione anomalia = ON -logica negativa: led spenti; relè diseccitato, uscita segnalazione anomalia = OFF •Segnalazioni luminose •Segnalazioni acustiche •1 pulsante per reset allarmi e test sonda. •Contenitore in materiale plastico autoestinguente. •Dimensioni: 105 x 90 x 58 mm - 6 moduli secondo la norma DIN 43880. •Peso: 185 gr. •Fissaggio a retroquadro su barra ad Omega DIN EN 50022. •Protezione:IP20; IP40 quando correttamente installato in quadro elettrico. •Temperatura ambiente: 0 ÷ 50 °C. •Umidità ambiente ±90% U.R. senza condensa



