Startseite

FANTINI COSMI SPA - FANP21 RILEV. GAS METANO SENSORE CATALITICO CON - P21

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Erfasst erstickendes Gas - ja

  • Erfasst explosives Gas - ja

  • Erfasst brennbares Gas - ja

  • Erfasst giftiges Gas - ja

  • Montageart - Aufbau

Packung

  • 1 ST

EAN

8025863036548

Artikelnummer

FANP21

Herstellernummer

P21

Hersteller

FAN

Erfasst erstickendes Gas:

ja

Erfasst explosives Gas:

ja

Erfasst brennbares Gas:

ja

Erfasst giftiges Gas:

ja

Montageart:

Aufbau

Meldeart:

optisch/akustisch

Farbe:

weiß

Breite:

138 mm

Höhe/Tiefe:

86 mm

SICURGAS è un dispositivo che mediante una sensibilissima sonda rivela la presenza di concentrazioni pericolose di gas. Il massimo della tecnologia per la rilevazione dei gas esplosivi: il pre-allarme interviene attivando un eventuale dispositivo di segnalazione (es.: modem). Tensione di alimentazione 230Vca 50Hz. Consumo 4 VA. Uscita tramite 2 relé elettromagnetici. Portata contatti: 6(2)A - 250Vca. Potenza massima dell'elettrovalvola comandabile 450VA. Rispondenti alle norme EN 50194, EN 60730-1. Dispositivo di tipo A. Montaggio su scatola a 3 moduli, a parete o tonda. Foratura di fissaggio adatta per scatole da incasso a 3 moduli. Sicurgas è completo di due allarmi interni: uno luminoso ed uno acustico. SICURGAS interviene con un preallarme quando la concentrazione di gas è molto al di sotto del limite inferiore di esplosività L.I.E.), accendendo immediatamente la spia rossa e attivando un eventuale dispositivo di segnalazione (es.: modem). Se lo stato di preallarme persiste e conseguentemente la concentrazione aumenta in funzione del L.I.E., interviene l'allarme in cui oltre alla segnalazione visiva si attiva anche una segnalazione acustica che avvisa del pericolo, contemporaneamente SICURGAS fa intervenire un relè per il comando di una valvola di intercettazione del gas. Custodia in materiale isolante antiurto. Allarme luminoso ed acustico interno. Su Sicurgas sono presenti tre spie luminose di segnalazione: •LED verde indica che il rivelatore funziona correttamente; •LED giallo indica un guasto nelrivelatore; •LED rosso indica la presenza di gas nell'ambiente (ALLARME). Sensore intercambiabile a semiconduttore per la rivelazione del gas. Durata del sensore 5 anni dall'installazione. Il relé utilizzato è del tipo sigillato e riempito con gas inerte, che consente in ogni caso l'assoluta assenza di scintille nelle fasi di commutazione. Selettore interno (ponticello) per la scelta del modo di funzionamento del relé: stabile o ad impulsi. Cordicella/Pulsante per la tacitazione dell'allarme in caso di intervento per vapori dell'alcool o di alcune delle sostanze più comuni che possono provocare un falso allarme.