Startseite

FANTINI COSMI SPA - FANOCV1A CENTRALINA VENTO - OCV1A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufputz

  • Geeignet für Windsensor - ja

  • Zusammenstellung - sonstige

  • Geeignet für Schutzart (IP) - sonstige

  • Nennspannung - 230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8025863030089

Artikelnummer

FANOCV1A

Herstellernummer

OCV1A

Hersteller

FAN

Montageart:

Aufputz

Geeignet für Windsensor:

ja

Zusammenstellung:

sonstige

Geeignet für Schutzart (IP):

sonstige

Nennspannung:

230 V

Frequenz:

50...50 Hz

La centrale OCV1A serve per comandare un motore elettromeccanico per tende da sole in caso di vento eccessivo. •Alimentazione 230Vac 50Hz •Portata massima relè 250Vac 4A• Rispondenza alle norme EN60335-1 EN60335-2 •Range regolazione vento 1 Km/h ÷ 35Km/h •Temperatura funzionamento -10 ÷ 60°C •Contenitore materiale ABS •Dimensioni del contenitore120x80x50 •Fusibile ripristinabile a protezione della scheda

FANTINI COSMI SPA

Ein FANTINI COSMI SPA Produkt

Entdecken Sie die FANTINI COSMI SPA-Serie