Startseite

FANTINI COSMI SPA - FANOCM1A CENTRALINA SOLE VENTO PIOGGIA - OCM1A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Regensensor - ja

  • Montageart - Aufputz

  • Geeignet für Windsensor - ja

  • Zusammenstellung - sonstige

  • Mit Helligkeitssensoranschluss - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8025863030102

Artikelnummer

FANOCM1A

Herstellernummer

OCM1A

Hersteller

FAN

Geeignet für Regensensor:

ja

Montageart:

Aufputz

Geeignet für Windsensor:

ja

Zusammenstellung:

sonstige

Mit Helligkeitssensoranschluss:

ja

Sonnenschutzwert einstellbar:

0...50 lx

Geeignet für Schutzart (IP):

sonstige

Nennspannung:

230 V

Frequenz:

50...50 Hz

La centrale OCM1A serve per comandare un motore elettromeccanico per tende da sole con integrata la funzione per il controllo del sole, la protezione in caso di vento eccessivo e per pioggia. •Alimentazione 230Vac 50Hz •Alimentazione sensore pioggia 12Vdc •Portata massima relè 250Vac 4A •Rispondenza alle norme EN60335-1 •Range regolazione vento 5 ÷ 40 Km/h •Range intervento sole 0 ÷ 50 Klux •Temperatura funzionamento -10 ÷ 60°C •Contenitore materiale ABS •Dimensioni del contenitore120x80x50

FANTINI COSMI SPA

Ein FANTINI COSMI SPA Produkt

Entdecken Sie die FANTINI COSMI SPA-Serie