Startseite

FANTINI COSMI SPA - FANK65A100 CAVO AUTOREGOLANTE 100MT+CALZA RAME+GUAI - K65A100

KopierenKopieren
FANTINI COSMI SPA - FANK65A100 CAVO AUTOREGOLANTE 100MT+CALZA RAME+GUAI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 230 V

  • Max. Haltetemperatur - 120 °C

  • Heizleistung - 31.5 W/m

  • Werkstoff der Abschirmung - Kupfer

  • Länge - 100 m

Packung

  • 1 ST

EAN

8025863029755

Artikelnummer

FANK65A100

Herstellernummer

K65A100

Hersteller

FAN

Nennspannung:

230 V

Max. Haltetemperatur:

120 °C

Heizleistung:

31.5 W/m

Werkstoff der Abschirmung:

Kupfer

Länge:

100 m

Farbe:

schwarz

Anwendung:

Warmwasser-Temperaturerhaltung

Cavo scaldante autoregolante per impianti ad alte temperature ~22,5 e ~31,5 W/m a 0°C. Per mantenere costantemente in temperatura liquidi nelle tubazioni, ad esempio l'acqua sanitaria. Può mantenere le tubazioni ad una temperarura superiore ai 70 °C evitando così il formarsi del batterio della Legionellosi. E' consigliabile fissare il cavo alla tubazione con l'apposito nastro di fissaggio K50 per tubazioni in acciaio o K50AL per tubazioni in plastica. Per avere un sistema efficace è opportuno applicare, sopra il cavo scaldante, un rivestimento isolante. Nucleo conduttivo scaldante autoregolante. Guaina isolante il poliolefina. Calza in rame intrecciato. Guaina esterna in poliolefina modificata. Conduttori da 1,23 mm²