FANTINI COSMI SPA - FANK50AL NASTRO DI FISSAGGIO IN PELLICOLA DI ALLU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 50 mm
Werkstoff - Aluminium
Länge - 50 m
Temperaturbeständigkeit - -20...130 °C
Packung
1 ST
EAN
8025863029830
Artikelnummer
FANK50AL
Herstellernummer
K50AL
Hersteller
FAN
Breite:
50 mm
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
50 m
Temperaturbeständigkeit:
-20...130 °C
Nastro di fissaggio per tubazioni in plastica. Nastro con la proprietà di riflettere il calore in quanto è rivestito da una pellicola di alluminio. Adatto per temperature da -20 a + 130 °C. Lunghezza rotolo 50 m, larghezza 50 mm.


