Startseite

FANTINI COSMI SPA - FANK50 NASTRO DI FISSAGGIO IN FIBRA DI VETRO PE - K50

KopierenKopieren
FANTINI COSMI SPA - FANK50 NASTRO DI FISSAGGIO IN FIBRA DI VETRO PE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 19 mm

  • Werkstoff - Glasfaser

  • Länge - 55 m

  • Temperaturbeständigkeit - -30...150 °C

Packung

  • 1 ST

EAN

8025863029892

Artikelnummer

FANK50

Herstellernummer

K50

Hersteller

FAN

Breite:

19 mm

Werkstoff:

Glasfaser

Länge:

55 m

Temperaturbeständigkeit:

-30...150 °C

Nastro di fissaggio in fibra di vetro con ottime proprietà meccaniche, adatto per alte temperature. Non si restringe e conserva inalterate nel tempo le proprie qualità. Adatto per temperature da -30 a + 150 °C. Lunghezza rotolo 55 m, larghezza 19 mm . Intervallo di fissaggio consigliato 30 cm.