FANTINI COSMI SPA - FANK30A100 CAVO AUTOREGOLANTE 100MT+CALZA RAME+GUAI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - Warmwasser-Temperaturerhaltung
Max. Haltetemperatur - 65 °C
Länge - 100 m
Heizleistung - 36 W/m
Nennspannung - 230 V
Packung
1 ST
EAN
8025863029700
Artikelnummer
FANK30A100
Herstellernummer
K30A100
Hersteller
FAN
Anwendung:
Warmwasser-Temperaturerhaltung
Max. Haltetemperatur:
65 °C
Länge:
100 m
Heizleistung:
36 W/m
Nennspannung:
230 V
Höhe:
5.3 mm
Breite:
15.6 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff der Abschirmung:
Kupfer


