Startseite

FANTINI COSMI SPA - FANK20A50 CAVO AUTOREGOLANTE 50MT+CALZA RAME+GUAIN - K20A50

KopierenKopieren
FANTINI COSMI SPA - FANK20A50 CAVO AUTOREGOLANTE 50MT+CALZA RAME+GUAIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 230 V

  • Max. Haltetemperatur - 65 °C

  • Heizleistung - 24 W/m

  • Werkstoff der Abschirmung - Kupfer

  • Höhe - 4.9 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8025863029663

Artikelnummer

FANK20A50

Herstellernummer

K20A50

Hersteller

FAN

Nennspannung:

230 V

Max. Haltetemperatur:

65 °C

Heizleistung:

24 W/m

Werkstoff der Abschirmung:

Kupfer

Höhe:

4.9 mm

Breite:

13 mm

Länge:

50 m

Farbe:

schwarz

Anwendung:

Warmwasser-Temperaturerhaltung

Cavo scaldante autoregolante per il mantenimento in temperatura dei fluidi ~20, ~30, ~40 W/m a 10°C. Indicato per il mantenimento in temperatura di liquidi all'interno di tubazioni o altri contenitori. Il cavo può essere avvolto a spirali sovrapposte in quanto limiterà la propria potenza nei punti di sovrapposizione. Il cavo si riscalda per tutta la sua lunghezza. All'estremità del cavo, i due conduttori devono essere tenuti isolati ed in nessun modo devono essere a contatto tra di loro. È opportuno applicare, sopra al cavo scaldante, un rivestimento isolante. Nucleo conduttivo scaldante autoregolante. Guaina esterna in termoplastico. Sezione di conduttori da 1,23 mm. Nucleo conduttivo autoregolante. Guaina isolante in poliolefina. Calza di rame intrecciato. Guaina esterna in poliolefina modificata. K20A dimensioni del cavo 13 x 4,9 mm. K30A- K40A dimensioni del cavo 15,6 x 5,3 mm