FANTINI COSMI SPA - FANK20A100 CAVO AUTOREGOLANTE 100MT+CALZA RAME+GUAI - K20A100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - Warmwasser-Temperaturerhaltung
Max. Haltetemperatur - 65 °C
Länge - 100 m
Heizleistung - 24 W/m
Nennspannung - 230 V
Packung
1 ST
EAN
8025863029694
Artikelnummer
FANK20A100
Herstellernummer
K20A100
Hersteller
FAN
Anwendung:
Warmwasser-Temperaturerhaltung
Max. Haltetemperatur:
65 °C
Länge:
100 m
Heizleistung:
24 W/m
Nennspannung:
230 V
Höhe:
4.9 mm
Breite:
13 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff der Abschirmung:
Kupfer


