FANTINI COSMI SPA - FANK17C29 CAVO SOTTOPAVIMENTO 29MT 500W 230V - K17C29

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - sonstige
Max. Haltetemperatur - 65 °C
Länge - 29 m
Heizleistung - 17 W/m
Nennspannung - 230 V
Packung
1 ST
EAN
8025863032229
Artikelnummer
FANK17C29
Herstellernummer
K17C29
Hersteller
FAN
Anwendung:
sonstige
Max. Haltetemperatur:
65 °C
Länge:
29 m
Heizleistung:
17 W/m
Nennspannung:
230 V
Farbe:
blau
Werkstoff der Abschirmung:
Kupfer
Cavo scaldante a potenza costante per rampe stradali ~17 W/m. Indicato per essere posato sotto il pavimento di rampe di accesso, parcheggi, marciapiedi, passaggi pedonali, ecc. Richiede l’impiego di termostati di controllo e sono costituiti da una resistenza avvolta a spirale su due conduttori e a contatto con questi in punti di giunzione a intervalli costanti. L’energia per scaldare la resistenza è prelevata nei punti di giunzione. Il cavo scaldante ha doppio isolamento intorno al conduttore resistivo riscaldante, una protezione con calza di rame intrecciato ed esternamente una guaina in PVC. Costituiti da due conduttori in rame solido e stagnato, un isolamento in XLPE, schermatura in nastro di alluminio e rame e isolamento esterno in PVC. La fornitura del cavo comprende: una lunghezza standard di cavo scaldante ; 2 giunzioni isolate; 2 code fredde da 1 mm² lunghe 2,3 mt. cad.


