Startseite

FANTINI COSMI SPA - FANK15A50 CAVO AUTOREGOLANTE 50MT+CALZA RAME+GUAIN - K15A50

KopierenKopieren
FANTINI COSMI SPA - FANK15A50 CAVO AUTOREGOLANTE 50MT+CALZA RAME+GUAIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 230 V

  • Max. Haltetemperatur - 65 °C

  • Heizleistung - 15 W/m

  • Werkstoff der Abschirmung - Kupfer

  • Länge - 50 m

Packung

  • 1 ST

EAN

8025863029625

Artikelnummer

FANK15A50

Herstellernummer

K15A50

Hersteller

FAN

Nennspannung:

230 V

Max. Haltetemperatur:

65 °C

Heizleistung:

15 W/m

Werkstoff der Abschirmung:

Kupfer

Länge:

50 m

Farbe:

schwarz

Anwendung:

Rohrbegleitheizung

Cavo scaldante autoregolante contro il gelo, ~15 W/m a 5°C. Cavo scaldante autoregolante per la protezione contro il gelo di condutture d'acqua e per evitare il formarsi di ghiaccio su tetti e grondaie. Il cavo K15A può essere avvolto a spirali sovrapposte in quanto automaticamente limiterà la propria potenza nei punti di sovrapposizione. E' consigliabile fissare il cavo alla tubazione con il nastro adesivo tipo K50 oppure K50AL per tubazioni in plastica. Il cavo si riscalda per tutta la sua lunghezza; per le connessioni ai morsetti degli apparecchi di giunzione o di controllo è necessario realizzare delle code fredde. All'estremità del cavo, i due conduttori devono essere tenuti isolati ed in nessun modo devono essere a contatto tra di loro, utilizzare il kit per isolare i terminali. Per avere un sistema efficace è indispensabile applicare, sopra al cavo scaldante, un rivestimento isolante. Conduttori da 0,57 mm². Nucleo conduttivo autoregolante. Guaina isolante in poliolefina. Calza di rame intrecciato. Guaina esterna in poliolefina modificata.