Startseite

FANTINI COSMI SPA - FANK12C50 ANTIFREEZE POTENZA COSTANTE 50MT - K12C50

KopierenKopieren
FANTINI COSMI SPA - FANK12C50 ANTIFREEZE POTENZA COSTANTE 50MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 230 V

  • Max. Haltetemperatur - 65 °C

  • Heizleistung - 10 W/m

  • Abschirmung - ohne

  • Höhe - 4 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8025863029779

Artikelnummer

FANK12C50

Herstellernummer

K12C50

Hersteller

FAN

Nennspannung:

230 V

Max. Haltetemperatur:

65 °C

Heizleistung:

10 W/m

Abschirmung:

ohne

Höhe:

4 mm

Breite:

6 mm

Länge:

50 m

Farbe:

blau

Anwendung:

Rohrbegleitheizung

Cavo scaldante a potenza costante contro il gelo, attivato con termostato ~10 W/m. Indicato per la protezione contro il gelo di tubazioni per impianti di nebulizzazione, irrigazione, antincendio, ecc. Il cavo può essere usato anche per mantenere a temperatura i fluidi nelle loro tubazioni come inchiostri, soda caustica ecc. Se avvolto a spirale su una tubazione il cavo non deve mai sovrapporsi. E' consigliabile fissare il cavo con il nastro K50 per tubazioni in acciaio o K50AL per tubazioni in plastica.I conduttori hanno code fredde e possono essere connessi direttamente al termostato o alla scatola di derivazione. All'estremità del cavo i 2 conduttori devono essere tenuti isolati ed in nessun modo devono venire a contatto fra loro. Per avere un sistema efficace è opportuno applicare, sopra il cavo scaldante, un rivestimento isolante. Conduttori isolati con gomma siliconica. Elemento scaldante in spire al nichelcromo. Guaina esterna in PVC. Sezione dei conduttori : 0,75 mm². Dimensioni: 6 mm x 4 mm