FANTINI COSMI SPA - FANK12C25 ANTIFREEZE POTENZA COSTANTE 25MT - K12C25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - Rohrbegleitheizung
Max. Haltetemperatur - 65 °C
Länge - 25 m
Heizleistung - 10 W/m
Nennspannung - 230 V
Packung
1 ST
EAN
8025863029762
Artikelnummer
FANK12C25
Herstellernummer
K12C25
Hersteller
FAN
Anwendung:
Rohrbegleitheizung
Max. Haltetemperatur:
65 °C
Länge:
25 m
Heizleistung:
10 W/m
Nennspannung:
230 V
Höhe:
4 mm
Abschirmung:
ohne
Breite:
6 mm
Farbe:
blau
Cavo scaldante a potenza costante contro il gelo, attivato con termostato ~10 W/m. Indicato per la protezione contro il gelo di tubazioni per impianti di nebulizzazione, irrigazione, antincendio, ecc. Il cavo può essere usato anche per mantenere a temperatura i fluidi nelle loro tubazioni come inchiostri, soda caustica ecc. Se avvolto a spirale su una tubazione il cavo non deve mai sovrapporsi. E' consigliabile fissare il cavo con il nastro K50 per tubazioni in acciaio o K50AL per tubazioni in plastica.I conduttori hanno code fredde e possono essere connessi direttamente al termostato o alla scatola di derivazione. All'estremità del cavo i 2 conduttori devono essere tenuti isolati ed in nessun modo devono venire a contatto fra loro. Per avere un sistema efficace è opportuno applicare, sopra il cavo scaldante, un rivestimento isolante. Conduttori isolati con gomma siliconica. Elemento scaldante in spire al nichelcromo. Guaina esterna in PVC. Sezione dei conduttori : 0,75 mm². Dimensioni: 6 mm x 4 mm


