FANTINI COSMI SPA - FANK10C14KIT KIT CAVO SCALDANTE A POTENZA COSTANTE 10 - K10C14KIT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 230 V
Max. Haltetemperatur - 60 °C
Heizleistung - 10 W/m
Abschirmung - Geflecht
Länge - 14 m
Packung
1 ST
EAN
8025863039457
Artikelnummer
FANK10C14KIT
Herstellernummer
K10C14KIT
Hersteller
FAN
Nennspannung:
230 V
Max. Haltetemperatur:
60 °C
Heizleistung:
10 W/m
Abschirmung:
Geflecht
Länge:
14 m
Farbe:
blau
Anwendung:
Rohrbegleitheizung
Cavo scaldante a potenza costante con termostato e spina Schuko ~10 W/m. Il KIT ANTIGELO è costituito da un cavo scaldante a potenza costante da 10 W/m completo di termostato a contatto e di cavo d’alimentazione con spina Schuko. Garantisce un’ottima protezione dal gelo ed evita i possibili danni causati dalle basse temperature su tubazioni, valvole, rubinetti, contatori dell’acqua, abbeveratoi, vasi e piccoli serbatoi. Il cavo è in materiale termoplastico con una treccia di protezione meccanica e di messa a terra e una guaina esterna di protezione. Temperatura massima sopportata alimentato 60 ° C. Temperatura massima sopportata non alimentato 60 ° C. Scala di temperatura del termostato ON +5°C / OFF +15°C. Raggio minimo di curvatura 5xAd. Temperatura minima di installazione -35 ° C. Coda fredda 1x2m. Grado di protezione IPX7.


