FANTINI COSMI SPA - FANFF81P FLUSSOSTATO PER LIQUIDI G4 PALETTA PLAST - FF81P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Messkopf enthalten - nein
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Schutzart (IP) Auswerteelektronik - IP54
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 220...240 V
Geeignet für Flüssigkeiten - ja
Packung
1 ST
EAN
8025863003076
Artikelnummer
FANFF81P
Herstellernummer
FF81P
Hersteller
FAN
Mit Messkopf enthalten:
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Schutzart (IP) Auswerteelektronik:
IP54
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
220...240 V
Geeignet für Flüssigkeiten:
ja
Geeignet für Gase:
nein
Messkopf im Gerät integriert:
nein
Ausführung des Prozessanschlusses:
Gewindeanschluss
Mediumtemperatur:
0...100 °C
Umgebungstemperatur für Auswerteelektronik:
0...50 °C
Druckfestigkeit Messkopf:
10 bar
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Flachsteckanschluss
Breite:
80 mm
Höhe:
56 mm
Tiefe:
105 mm
Schutzart (IP) Messkopf:
IP54


